Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
DeLOCK 47226 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32583512
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47226
EAN/GTIN:
     4043619472260
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Delock Gehäuse dient dem Einbau einer 2.5″ SATA Festplatte oder SSD und kann entweder im Wechselrahmen 47213 über SATA oder extern über USB betrieben werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
131.5 mm
Höhe
16.5 mm
Kabellänge
0.6 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.