Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Silver Oxide Cell CR1220 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Silver Oxide Cell CR1220 Einwegbatterie Lithium
GP Batteries Silver Oxide Cell CR1220 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     296-GPCR1220STD346C1
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     2180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1220
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
36 mAh
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,38*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,38*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.