Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267754
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP602
EAN/GTIN:
     7331990041555
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
86 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
96 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP602
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.