Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Microconnect UTP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3265902
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
UTP602
EAN/GTIN:
7331990041814
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
70 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel cat6 grau 2m
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,56*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect B-UTP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP602
ab € 1,01*
Zubehör
Microconnect MPK420 Netzwerkkabel Grau 0,2 m Cat5e F/UTP (FTP)
MicroConnect
MPK420
ab € 3,11*
Zubehör
Microconnect STP602 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
MicroConnect
STP602
ab € 1,51*
Zubehör
Microconnect UTP502 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP502
ab € 1,51*
Zubehör
Microconnect UTP602B Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602B
ab € 1,51*
Zubehör
Microconnect UTP602BOOTED Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602BOOTED
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP602G Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602G
ab € 1,56*
Zubehör
Microconnect UTP602O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602O
ab € 1,56*
Zubehör
Microconnect UTP602P Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602P
ab € 1,51*
Zubehör
Microconnect UTP602R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602R
ab € 1,51*
Zubehör
Microconnect UTP602S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602S
ab € 1,56*
Zubehör
Microconnect UTP602W Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602W
ab € 1,55*
Zubehör
Microconnect UTP602Y Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP602Y
ab € 1,56*
Zubehör
Microconnect UTP604 Netzwerkkabel Grau 4 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP604
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen