| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-32760438 Herst.-Nr.: NP.BAG1A.235 EAN/GTIN: 4713392724824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Acer Switch Alpha 12 Protective Sleeve ist die ideale Lösung für die schonende Aufbewahrung und den sicheren Transport des lautlosen High-Performers. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 12 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Acer | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Switch Alpha 12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, acer tablet cover, tablet cover, tablet tasche 14" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |