Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 6108-1CT Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 6108-1CT Drehmomentschlüssel
HAZET 6108-1CT Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32764786
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes
Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
6106-1 CT: ± 4% Genauigkeit
Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Made In Germany
Gesamtlänge: 198 mm
Abtrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
* = 6109-2 CT und 6109-2 CT CAL außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET-Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
198 mm
Gewicht
342 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Drehmomentbereich
2 - 10 Nm
Präzision
2 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.