Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 6122-1CT Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 6122-1CT Drehmomentschlüssel
HAZET 6122-1CT Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32764793
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
Sichere Aufbewahrung in Safe-Box mit Sichtfenster
Sicher:
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
- Optisch (Signalknopf – Modelle bis 320 Nm)
Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
Integrierter Umschalthebel
Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
Exakt feine Skalenteilung
Mit Seriennummer und Kalibrierschein
Oberfläche: hartverchromt
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Made In Germany
Gesamtlänge: 543 mm
Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Netto-Gewicht (kg): 1.32 kg
Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET-Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
543 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Drehmomentbereich
40 - 200 Nm
Präzision
2 %
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Schaftmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,30*
€ 382,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.