| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33037975 Herst.-Nr.: SET001-11560023 EAN/GTIN: 4048466924948 |
| |
|
| | |
| - Ausgezeichneter Schutz vor Staub und Kratzern
- Passgenaue Schale für das Huawei Media Pad T2 10.1 - Alle Anschlüsse, Knöpfe und Kameras frei zugänglich - Stabile Stand- und Präsentationsfunktion für eine stets komfortable Bedienung - Drei Zusatzfächer für EC-Karten im inneren der Tasche - Lasche an der Innenseite für einen Festen Griff
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Kunststoff | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Huawei | | Standby-Modus | Ja | | Kompatibilität | Media Pad T2 10.1 | | Visitenkarten-Tasche | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |