Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000600903 Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 1087000600903 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 1087000600903 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 1087000600903 Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33125338
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000600903
EAN/GTIN:
     4003530014956
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindelänge
61 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ3
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 8,60*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 9,11*
Zubehör
SPAX International
1087000400303
ab € 9,97*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 11,39*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 11,74*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0611*
Zubehör
SPAX International
1087000450303
ab € 0,0568*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 12,46*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 13,73*
Zubehör
SPAX International
1087000450453
ab € 0,0755*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 16,32*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 12,81*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 14,39*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 16,21*
Zubehör
SPAX International
1087000500503
ab € 0,1008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.