Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 35708000601001 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 35708000601001 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 35708000601001 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 35708000601001 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     4-881919240080050
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35708000601001
EAN/GTIN:
     4003530157356
Suchbegriffe:
Edelstahl-Pfostenschraube
Edelstahlpfostenschraube
Holzbohrschraube
Holzpfostenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
44 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
14 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopfform
Flachrundkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,5407*
€ 0,7107*
15 Tage
45000
50
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,5438*
€ 0,7138*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8825*
2 Tage
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6968*
€ 0,8968*
7 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6845*
€ 0,9146*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6107*
€ 0,72673
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5407*
€ 0,64343
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5407* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
35703503301022
ab € 0,0651*
Zubehör
SPAX International
35703503401002
ab € 0,0885*
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.