Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010400353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010400353
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400353
EAN/GTIN:
     4003530006227
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
167200
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0354*
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0258*
€ 0,0366*
2 Tage
1080
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0323*
€ 0,0451*
2 Tage
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,0456*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,032*
€ 0,0463*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02595*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01685*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.