Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010400703 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010400703 Schraube/Bolzen 70 mm
SPAX 1081010400703 Schraube/Bolzen 70 mm
SPAX 1081010400703 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336320
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400703
EAN/GTIN:
     4003530006272
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindelänge
50 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
20 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0529*
€ 0,0745*
14 Tage
48700
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0957*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0715*
€ 0,099*
8 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1228*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1261*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0529* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,00977*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00894*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,00973*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0108*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0183*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0199*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,011*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00895*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,00947*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0184*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.