Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl
Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl
Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl
Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl
Blomus CALLISTA Zitronenpresse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141691
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63480
EAN/GTIN:
     4008832634802
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Die charaktervolle Form überzeugt in ihrer Schlichtheit und einfachen Funktionsweise, die ein komfortables Entsaften der Zitrone ermöglicht. Mit leichtem Druck auf das Oberteil lässt sich die eingelegte halbierte Zitrone entsaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Daniels & Koitzsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.