Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PF-7120 Papierfach 3000 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PF-7120 Papierfach 3000 Blätter
KYOCERA PF-7120 Papierfach 3000 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33238664
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RL3NL0
EAN/GTIN:
     632983037904
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
509 mm
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 3252ci, 8002i
Maximale Kapazität
3000 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 300 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,58*
€ 1.761,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,80*
€ 1.752,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,70*
€ 1.745,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,59*
€ 1.735,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1203RF3NL0
ab € 757,94*
Sonstiges
Kyocera
1503RM0KL0
ab € 5.248,93*
Sonstiges
Kyocera
1503RY0KL0
ab € 454,11*
Sonstiges
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.197,47*
Sonstiges
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 755,02*
Sonstiges
Kyocera
1903RT0UN0
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.