Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PF-7100 Papierfach 1000 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PF-7100 Papierfach 1000 Blätter
KYOCERA PF-7100 Papierfach 1000 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33238666
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203RB3NL0
EAN/GTIN:
     632983037836
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
323 mm
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 3252ci
Maximale Kapazität
1000 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
52 - 300 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A6R - SRA3
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,47*
€ 908,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,09*
€ 906,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,66*
€ 904,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,02*
€ 898,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.197,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.