Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F44
Axis F44
Axis F44
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33384741
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0936-001
EAN/GTIN:
     7331021054141
Suchbegriffe:
Video Server
axis video server
video server
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
542 g
Abmessungen (BxTxH)
121 x 121 x 51 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,95*
€ 724,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,03*
€ 711,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.