Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2210 Wasser-Timer Grau, Gelb 10 bar Mechanischer Bewässerungstimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 2210 Wasser-Timer Grau, Gelb 10 bar Mechanischer Bewässerungstimer
Hozelock 2210 Wasser-Timer Grau, Gelb 10 bar Mechanischer Bewässerungstimer
Hozelock 2210 Wasser-Timer Grau, Gelb 10 bar Mechanischer Bewässerungstimer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33397264
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2210
EAN/GTIN:
     5010646057943
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Bewässerungstimer
Anzahl der Ausgänge
1
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Timer-Modi
Countdown-Bewässerung
Mindestbewässerungszeit
5 min
Maximale Bewässerungszeit
120 min
Steuerung
Drehregler
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Lieferumfang
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
202 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2214
ab € 41,74*
Zubehör
Hozelock
2212
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.