Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Sensor Controller Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Sensor Controller Plus
Hozelock Sensor Controller Plus
Hozelock Sensor Controller Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33407164
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     5010646057967
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
Der Großteil der Gärtner bevorzugt die Bewässerung bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Dies ist die beste Zeit um eine übermäßige Verdunstung und ein Verbrennen der Blätter zu vermeiden. Diese Tageszeiten sind jedoch nicht immer optimal wenn Sie die Bewässerung selbst von Hand erledigen müssen. Tageslichtsensor Der Hozelock Sensor Plus Controller nimmt Ihnen die Arbeit ab. Er enthält einen Tageslichtsensor der Ihren Bewässerungsplan automatisch so anpasst dass er bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beginnt und Sie können tägliche Bewässerungspläne festlegen. Sie müssen ihn nicht jeden Tag aufs Neue programmieren. Er ändert die Startzeit entsprechend den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten die sich mit der Jahreszeit ändern. Taste „Water Now“ (Spontanbewässerung) Wenn Sie Ihre Pflanzen außerhalb des automatischen Bewässerungsplans bewässern wollen können Sie die Bewässerung über die Taste „Water Now“ (Spontanbewässerung) einschalten. Drücken Sie die Taste und wählen Sie eine Bewässerungsdauer von 10 30 oder 60 Minuten aus. Drücken Sie einfach nochmals auf die Taste um den Vorgang abzubrechen wenn die Bewässerung für kürzere Zeit erfolgen soll. Taste „Battery Status“ (Batterie-Ladezustand) Drücken Sie einfach auf die Taste um den Ladezustand der Batterien zu kontrollieren. Die 3 LED-Leuchten gehen an und zeigen die restliche Batterie-Kapazität an. Fehlerpräventionsmodus Die integrierte Sicherheitsfunktion erkennt wenn der Batterieladezustand so weit gesunken ist dass die Batterien während der Ausführung eines Bewässerungsplan ausfallen könnten. Die LED-Kontrollleuchten blinken rot wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen. Bewässerungsplan Sie können eine Bewässerungsdauer von 2 5 10 20 30 oder 60 Minuten auswählen und den Plan schnell anpassen wenn sich die Wetterverhältnisse ändern – ohne wieder in die Bedienungsanleitung schauen zu müssen. Der Bewässerungsplan kann für heiße oder trockene Wetterbedingungen so eingestellt werden dass die Bewässerung täglich erfolgt. Er verfügt jedoch über anpassbare Einstellungen mit der sich die Bewässerung für Pflanzen die weniger Wasser benötigen auf alle 2 3 oder 5 Tage oder auf einmal pro Woche reduzieren lässt. Einfache Installation Der Sensor Plus Controller lässt sich leicht einrichten. Setzen Sie einfach zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und wählen Sie das gewünschte Bewässerungsmuster über die Drehscheibe aus. Es sind keine speziellen Programmierfertigkeiten erforderlich. Der Controller wird mit verschiedenen Adaptern der Größe 21 mm (1/2” BSP) 265 mm (¾” BSP) oder 333 mm (1” BSP) geliefert womit der Anschluss an die meisten Gartenwasserhähne möglich ist. Vielseitige Nutzung Der Sensor Plus Controller ist vielseitig einsetzbar. Er kann dank des einzigartigen Kugelventils für Rasensprenger (mit bis zu 10 Bar) bei der Niederdruck-Mikroberieselung (15 Bar) oder für Regentonnen (01 Bar) verwendet werden. Bewässerungsplan Sie können eine Bewässerungsdauer von 2 5 10 20 30 oder 60 Minuten auswählen und den Plan schnell anpassen wenn sich die Wetterverhältnisse ändern – ohne wieder in die Bedienungsanleitung schauen zu müssen. Der Bewässerungsplan kann für heiße oder trockene Wetterbedingungen so eingestellt werden dass die Bewässerung täglich erfolgt. Er verfügt jedoch über anpassbare Einstellungen mit der sich die Bewässerung für Pflanzen die weniger Wasser benötigen auf alle 2 3 oder 5 Tage oder auf einmal pro Woche reduzieren lässt. Einfache Installation Der Sensor Plus Controller lässt sich leicht einrichten. Setzen Sie einfach zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und wählen Sie das gewünschte Bewässerungsmuster über die Drehscheibe aus. Es sind keine speziellen Programmierfertigkeiten erforderlich. Der Controller wird mit verschiedenen Adaptern der Größe 21 mm (1/2” BSP) 265 mm (¾” BSP) oder 333 mm (1” BSP) geliefert womit der Anschluss an die meisten Gartenwasserhähne möglich ist. Vielseitige Nutzung Der Sensor Plus Controller ist vielseitig einsetzbar. Er kann dank des einzigartigen Kugelventils für Rasensprenger (mit bis zu 10 Bar) bei der Niederdruck-Mikroberieselung (15 Bar) oder für Regentonnen (01 Bar) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Bewässerungstimer
Anzahl der Ausgänge
1
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Timer-Modi
Automatische Bewässerung, Manuelle Bewässerung
Mindestbewässerungszeit
2 min
Maximale Bewässerungszeit
60 min
Steuerung
Tasten, Drehregler
Minimum Betriebsdruck
0.1 bar
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
LED-Anzeigen
Ja
Anschlussgewinde unterstützt
1/2,1,3/4 Zoll
Lieferumfang
Wasserhahnadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
593 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2210
ab € 15,50*
Zubehör
Hozelock
2212
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.