Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46508714 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46508714 Tonerkartusche Original Magenta
OKI 46508714 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406144
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46508714
EAN/GTIN:
     5031713067375
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C332dn
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Kartuschenrücknahme
Ja
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,33*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 114,12*
Ähnlich
OKI
46508709
ab € 108,68*
Ähnlich
OKI
46508710
ab € 110,30*
Ähnlich
OKI
46508711
ab € 108,91*
Ähnlich
OKI
46508712
ab € 54,76*
Ähnlich
OKI
46508713
ab € 67,39*
Ähnlich
OKI
46508715
ab € 66,98*
Ähnlich
OKI
46508716
ab € 44,05*
Ähnlich
WhiteBox
46508709
ab € 14,00*
Ähnlich
WhiteBox
46508710
ab € 19,08*
Ähnlich
WhiteBox
46508711
ab € 11,23*
Ähnlich
WhiteBox
46508712
ab € 14,08*
Ähnlich
WhiteBox
46508713
ab € 11,81*
Ähnlich
WhiteBox
46508714
ab € 9,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.