Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Software Lizenzen
>
F-Secure
>
F-Secure Anti-Virus
>
Artikel
F-SECURE Total Security and Privacy Antivirus-Sicherheit Voll Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Norwegisch, Schwedisc...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33432099
Hersteller:
F-Secure
Herst.-Nr.:
FCFTBR1N003A7
EAN/GTIN:
7613081033671
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Schützen Sie sich und Ihre Privatsphäre
Mit F-Secure schützen Sie im Internet Ihre Privatsphäre und verhindern Tracking-Versuche. Ein Großteil unseres Lebens spielt sich heute online ab: Wir nutzen soziale Netzwerke, um mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben, erledigen Bankgeschäfte und Einkäufe online und geben in Suchmaschinen Fragen ein, die wir im echten Leben niemandem zu stellen wagen. Angesichts der schieren Menge an persönlichen Daten, die wir täglich auf unseren Smartphones, Tablets und Computern verwenden, spielt der Schutz sämtlicher Geräte und Informationen eine große Rolle. Mit F-Secure sorgen Sie für umfassende Sicherheit und schützen Ihre Daten im Internet zuverlässig.
VIRENSCHUTZ UND NETZWERKSICHERHEIT
Ohne Virenschutz sind Ihre Fotos, Dokumente und anderen Dateien potenziell gefährdet. Die Virenschutzfunktion schützt vor Viren, infizierten E-Mail-Anlagen und anderer Malware. Automatische Updates und Scans sorgen für zuverlässigen, schnellen Schutz vor allen neuen Bedrohungen. Die Vorgänge zur Netzwerksicherheit laufen unbemerkt im Hintergrund ab und prüfen kontinuierlich die Sicherheit der Netzwerke, mit denen Sie eine Verbindung herstellen.
BROWSER- UND BANKING-SCHUTZ
Der Browser-Schutz bewahrt Sie vor schädlichen und gefährlichen Webseiten und sorgt so für Sicherheit und Datenschutz. Durch den Banking-Schutz werden Sie benachrichtigt, wenn Sie eine sichere Banking-Website aufrufen. Außerdem wird die Verbindung zu der jeweiligen Website gesichert, damit Sie beim Online-Banking kein Risiko eingehen.
SUCHE NACH IHREM TELEFON
Den Standort Ihres Smartphones können Sie ganz einfach im My F-Secure-Service abrufen. Android-Geräte können Sie auch aus der Ferne sperren oder alle Daten darauf löschen, damit Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Dateien wie Fotos und E-Mails erhalten.
FAMILIENSCHUTZ
Zum Schutz Ihrer Familie können Sie die Surfzeit begrenzen und den Zugang zu Websites je nach Inhalt blockieren, beispielsweise bei pornografischen und gewaltverherrlichenden Seiten, bei Shopping- und Glücksspiel-Websites oder bei sozialen Netzwerken.
Was kann passieren, wenn ich online nicht ausreichend geschützt bin?
In den letzten Jahren ist das Aufkommen an Phishing-E-Mails und Viren enorm gestiegen, weil Hacker damit viel Geld verdienen können. Verschiedene Viren sind in der Lage, persönliche Daten wie Kontaktdetails, Bilder und andere persönliche Dateien sowie Informationen zum Online-Banking zu erfassen. Cyberkriminelle können sich mit Ihren Anmeldedaten beispielsweise Zugang zu Ihrem Bankkonto verschaffen oder an anderer Stelle einen großen, nicht rückgängig zu machenden Schaden anrichten. Da Sie sicherlich nicht darauf verzichten möchten, online zu shoppen, Rechnungen zu bezahlen und über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer Informationen mit anderen zu teilen, sollten Sie Ihre Geräte unbedingt vor Malware schützen.
Die F-Secure-Lösung für mehr Sicherheit und Datenschutz schützt auf PCs, Macs, Android- und iOS-Smartphones und -Tablets Ihre Daten und verhindert Tracking-Versuche im Internet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Lizenztyp
Voll
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Norwegisch, Schwedisch
Anzahl der PCs
3
... >
Computer & Elektronik
>
Software
>
Sicherheitssoftware
Weitere Suchbegriffe:
Virenscanner
,
Virenschutz
,
Virenschutzprogramm
,
F-Secure
,
F-Secure Anti-Virus
,
Kofax Lizenzen
,
Security Suite
,
VPN Software
,
f-secure total security
,
f-secure
,
win2000 antivirus
,
Sicherheits-Software
,
Antiviren-Software
,
Antiviren-Programm
,
Software
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen