Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness PRO
Schildkröt Fitness PRO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33446845
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960154
EAN/GTIN:
     4000885015409
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe
Die Handschuhe für das professionelle Kraft- und Fitnesstraining dagegen heißen „Pro“. Sie punkten mit einer speziellen Polsterung und Belüftung der Handinnenfläche. Das bandagierte Handgelenk sorgt für ein Plus an Stabilität. Ergänzende Stoffeinsätze an den Fingern erleichtern das schnelle Ausziehen.
Weitere Informationen:
Material
Feuchtigkeitstransportierender Stoff
Ja
Merkmale
Sport-Handbekleidung Typ
Fingerlose Handschuhe
Aktivität
Workout
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Beste Verwendung
Fitness
Verschlussart
Velcro
Abriebfest
Ja
Größe (S/M/L)
S/M
Weitere Suchbegriffe: sport handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960154
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.