Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack
Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack
Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622434
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16264012
EAN/GTIN:
     8715946624969
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-2760DWF - WorkForce WF-2750DWF - WorkForce WF-2660DWF - WorkForce WF-2650DWF - WorkForce WF-2630WF - WorkForce WF-2540WF - WorkForce WF-2530WF - WorkForce WF-2520NF - WorkForce WF-2510WF - WorkForce WF-2010W</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
5.4 ml
Volumen Farbtinte
3.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T16264012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
124 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946628004
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.