Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AG-VBR89GC Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 8850 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AG-VBR89GC Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 8850 mAh
Panasonic AG-VBR89GC Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 8850 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33629285
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-VBR89GC
EAN/GTIN:
     4010869254175
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
333 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8850 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
AG-DVX200 AJ-PX270
Akku-/Batteriespannung
7.28 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.