Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3672 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3672 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
EXSYS EX-3672 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33629297
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3672
EAN/GTIN:
     4718359036729
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Der EX-3672 Konverter ist ein Externes Gehäuse als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. In dem Gehäuse kann man ein M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 sowie ein mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Wenn Sie beide Slot belegen kann nur das M.2 SSD Module verwendet werden. Die EX-3672 wird über einen USB Port an den Rechner angeschlossen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.5 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.