Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-16-XG Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-16-XG Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau
Ubiquiti UniFi US-16-XG Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau
Ubiquiti UniFi US-16-XG Netzwerk-Switch Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33702842
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-16-XG
EAN/GTIN:
     810354026010
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
25 - 16 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (max.)
56 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
320 Gbit/s
Transferrate
238.1 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x
10G-Unterstützung
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,46*
€ 693,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,60*
€ 687,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,11*
€ 655,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.