Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16796870 Herst.-Nr.: 4114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | C/BABY/LR14 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Blister | € 5,00* | ab € 0,67* | € 0,85* | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Blister | € 4,95* | ab € 0,63* | € 0,88* | | | | | | | | 20 | | pro Blister | € 3,90* | ab € 0,7585* | € 0,9685* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Blister | € 6,40* | ab € 0,70* | € 0,97* | | | | | | | | 2 | | pro Blister | € 6,90* | ab € 0,705* | € 0,975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,335* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blistern | Mindestbestellmenge: 20 Blistern ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|