Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2
Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16796870
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101412
EAN/GTIN:
     4008496525263
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Longlife Baby 1,5/Al-Mn 4114 Blister 2

VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Spielzeug oder Wanduhren. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,84*
14 Tage
1764
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7585*
€ 0,9585*
2 Tage
110
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,96*
3 Tage
110
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75395*
€ 1,03395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9285*
€ 1,10492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8085*
€ 0,96212
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7585*
€ 0,90262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.