Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PF-3100 Papierfach 2000 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PF-3100 Papierfach 2000 Blätter
KYOCERA PF-3100 Papierfach 2000 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34376877
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203S30KL0
EAN/GTIN:
     632983043646
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
376 mm
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
ECOSYS P3055dn
Maximale Kapazität
2000 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 220 g/m²
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, A6, B5
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.224,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,01*
€ 1.570,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,02*
€ 1.568,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,74*
€ 1.539,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,17*
€ 1.505,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,32*
€ 1.456,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203N70UN0
ab € 38,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.