Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 300M E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 300M E
Grothe MISTRAL 300M E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34507472
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielb.
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck. System easyTIP
17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert.
17 Melodien/Blitzlicht
Distanz-Multiplikator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Markenkompatibilität
Grothe
Befestigungstyp
Oberfläche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
43399
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.