Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROVGAHDMI5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROVGAHDMI5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
Vivolink PROVGAHDMI5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34524068
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGAHDMI5
EAN/GTIN:
     5712505592793
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1080P@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
440 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.