Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TSTAK Rollendes Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TSTAK Rollendes Modul
Stanley TSTAK Rollendes Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34632447
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71972
EAN/GTIN:
     3253561719721
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
TSTAK ROLLENDES MODUL
- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
181 mm
Merkmale
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-93-601
ab € 5,07*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72363
ab € 137,62*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80107
ab € 196,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.