Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-93-601 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-601 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-601 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25867229
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-601
EAN/GTIN:
     3253561936012
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
    - Robustes 600 x 600 Denier Cordura-Nylon
    - Integrierter Stifthalter
    - Leichtes Öffnen und Verschließen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Höhe
385 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Anzahl von Fächern
12
Stifthalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-71972
ab € 45,93*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72363
ab € 137,95*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80107
ab € 196,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.