Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Switch 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Joker Switch 11
Wera Joker Switch 11
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34638291
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020066001
EAN/GTIN:
     4013288183910
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maul- und Ringratschenschlüssel; Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; Ringseite 15° gekröpft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
11 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,35*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,09*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 20,13*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,14*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,28*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 22,44*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 22,60*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,57*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.