Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage
Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage
Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage
Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage
Smartwares VD38W Drahtlose Videotürsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34638649
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.008.93
EAN/GTIN:
     8711658467573
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Stellen Sie fest, wer an der Tür klingelt, während Sie gerade in der Garage, auf dem Dachboden oder im Garten sind. Die Smartwares VD38W Video-Gegensprechanlage macht dies mit ihrer kabellosen Inneneinheit möglich. Die Inneneinheit hat ein integriertes 3,5-Zoll-Farbdisplay, auf dem Sie immer sehen können, wer an der Tür steht. Über das integrierte Mikrofon können Sie mit dem Besucher sogar sprechen.

Immer ein sicheres Gefühl
Die Außeneinheit ist vandalismussicher und kann bedenkenlos im Außenbereich montiert werden. Außerdem ist die Außeneinheit mit Namensschild, Türklingel und Kamera ausgestattet. Mit der Video-Türeingangskontrolle wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie sie aufmachen. Auf diese Weise halten Sie unerwünschte Personen fern. Die Kamera verwendet Infrarot-LEDs und kann so auch bei Dunkelheit noch Bilder liefern. Falls Sie nicht zuhause sind, wenn jemand klingelt, macht das System automatisch einen Schnappschuss. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit, weil Sie stets nachsehen können, wer Sie besuchen wollte. Die Außeneinheit hat eine spezielle Sicherungsschraube gegen Diebstahl.

Drahtlos mit großer Reichweite
Sie können die Außeneinheit mit dem aufladbaren Lithium-Akku und die mobile Inneneinheit mit Netzstrom oder Batterien benutzen. Das Türkontrollsystem kann vollständig drahtlos benutzt werden. Wenn die Ladekapazität des Akkus erschöpft ist, ertönt ein akustischer Alarm, so dass Sie ihn rechtzeitig wieder aufladen können und die Video-Gegensprechanlage jederzeit betriebsbereit ist. Die Inneneinheit hat bei offener Fläche eine maximale Reichweite von 120 m, so dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, den Kontakt zu verlieren. Die Verwendung eines 2,4-GHz-Signals verhindert, dass die Video-Türeingangskontrolle durch andere Funkgeräte beeinträchtigt wird. Abgesehen davon können Sie 100 Fotos speichern und die Lautstärke des Klingeltons so einstellen, dass Ihnen kein Besucher entgeht.

Öffnen Sie Ihre Tür
Sie können das System auch mit dem elektrischen Türöffner Smartwares DB5005 oder DB5005L erweitern. Mit einem elektrischen Türöffner können Sie nicht nur sehen, wer vor der Tür steht, sondern ihn aus der Ferne auch hereinlassen.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Kamera, mobile Inneneinheit mit 3,5-Zoll-TFT-Farbmonitor, Netzteil, Batterien, Stecker und Schrauben

Merkmale:Dank integrierter Kamera und 2-Wege-Kommunikationsfunktion stellen Sie fest, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie aufmachenDank mobiler Inneneinheit mit 120 m Reichweite stehen Sie immer in KontaktVandalismussichere AußeneinheitDank Kamera mit Nachtsichtfunktion können Sie sogar bei Dunkelheit sehen, wer an der Tür klingeltVollständig drahtlos mit beiliegenden Batterien und Adaptern

Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Kamera
Blickwinkel (FOV)
45 °
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Technische Details
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Außenabstand
175 m
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.