Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz
Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz
Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz
Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz
Devolo GigaGate 1733 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35175971
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     9855
EAN/GTIN:
     4250059698550
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
devolo GigaGate

Wenn das WLAN-Signal für die heimische Multimedia-Ecke zu schwach ist, schafft das devolo GigaGate schnelle Abhilfe. Die leistungsstarke WLAN Bridge versorgt Ihre Endgeräte zuverlässig und störungsfrei mit schnellstem Internet. Egal, ob Sie Ihre Lieblingsfilme per Streaming geniessen möchten oder als Gamer hohe Ansprüche an die Internet-Verbindung stellen: Mit dem devolo GigaGate ist ein optimales Multimedia-Erlebnis garantiert.

Schnelles Internet für Ihr Home-Entertainment
Mit einer Verbindungsrate von bis zu 2 Gbit/s ist zeitgleiches Surfen, Streaming und Online-Gaming kein Problem mehr. Für anspruchsvolle Nutzer ist das GigaGate die ideale Lösung für die Parallelnutzung von Spielekonsole, Smart-TV und PC ebenso wie NAS, Cloud, Server und mehr.

Dank hoher WLAN-Reichweiten von 300 Metern sind auch Ihre Mobilgeräte immer bestens versorgt. Dank integrierter AES-Verschlüsselung ist Ihr Heimnetz dabei immer optimal geschützt.

Stabile Verbindung für alle Geräte
Das devolo GigaGate besteht aus einer Base zum Anschluss an Ihren Router und einem Satellite, den Sie direkt in Ihrer Multimedia-Ecke platzieren können. Ihre kabelgebundenen Multimediageräte verbinden Sie direkt am Satellite über die vier integrierten Fast Ethernet Ports. Für Ihre High-Performance-Geräte steht Ihnen zudem ein Highspeed Gigabit Port zur Verfügung. Damit auch Smartphone, Tablet und weitere Mobilgeräte mit stabilem Internet versorgt sind, dient das GigaGate zugleich als WLAN Access Point.

Das GigaGate baut im 5 GHz-Band eine Highspeed-Verbindung mit Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s auf. Dank neuester 4x4 Quantenna Technologie nutzen Sie eine leistungsstarke Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die die volle Power Ihres Heimnetzes direkt zu Ihren Endgeräten bringt.


Einfach anschliessen und geniessen
Das devolo GigaGate ist mit wenigen Handgriffen startbereit: einfach aufstellen, anschliessen und stressfreien Multimedia-Genuss erleben. Die WLAN Bridge kann mit allen Routern, Media-Receivern und Set-Top-Boxen verwendet werden. Eine Erweiterung Ihres Heimnetzwerks auf bis zu acht Satellites ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Zertifikate
Zertifizierung
CE Class B (EU, CH, NO)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2, WPS
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-25 - 70 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 243 x 110 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Datenrate
300
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Modulation
OFDM
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.