Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 2639800000 Büroklammer Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalema 2639800000 Büroklammer Metall, Kunststoff
Jalema 2639800000 Büroklammer Metall, Kunststoff
Jalema 2639800000 Büroklammer Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2639800000
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2639800000
EAN/GTIN:
     8710968230471
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Höhe
74 mm
Tiefe
221 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,3753*
€ 0,5055*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3737*
€ 0,5258*
1 Tag
2000
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3886*
€ 0,5286*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3826*
€ 0,5351*
2 Tage
3300
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,4875*
€ 0,6575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3280
ab € 11,01*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,47*
Sonstiges
Soennecken
3350
ab € 0,83*
Sonstiges
Soennecken
1422
ab € 0,47*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.