Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Concorde Lima Wochen-Terminkalender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brepols Concorde Lima Wochen-Terminkalender Schwarz
Brepols Concorde Lima Wochen-Terminkalender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35349789
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.240.1256.01.6.0
EAN/GTIN:
     5412303005050
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Produktfarbe
Schwarz
Zeitrahmen
8:00 - 22,00
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Eckform
Quadratische Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.