Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 58 CC Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 75 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35550974
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Schneideart: Partikelschnitt
    - Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 10 Blätter 80g/qm-Papier
    - gleichzeitig oder einer Kreditkarte
    - entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel
    - Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399
    - Qualitätsstahlschneidewerk
    - Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
    - Automatische Start- und Stoppfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
5600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
15 l
Geräuschpegel
75 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.