Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62783 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62783 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 62783 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 62783 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
DeLOCK 62783 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35679457
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62783
EAN/GTIN:
     4043619627837
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Der Delock A/V Konverter wandelt ein analoges SCART Video- und Audiosignal in ein digitales HDMI Signal um. So können z. B. ein Videorekorder oder eine Spielekonsole mit einem HDMI Monitor oder Full HD TV verbunden werden. Zusätzlich ist ein HDMI Eingang vorhanden, sodass der Konverter als Umschalter verwendet werden kann. Beide Eingänge werden über den integrierten Videoprozessor auf ein HDMI Ausgangssignal von 720p oder 1080p mit 50 oder 60 Hz skaliert. Das Audiosignal steht gleichzeitig am HDMI Ausgang, als digitales S/PDIF Signal und als analoges Stereosignal an der Klinkenbuchse zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
25 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1 m
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1280 x 720, 1920 x 1080
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SCART + HDMI
Eingang
2
Teilnehmerausgang
1
Verbindungstyp
HDMI-A, SCART, 3.5mm, S/PDIF
Audioausgang
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.