Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84954 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84954 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 84954 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 84954 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35685329
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84954
EAN/GTIN:
     4043619849543
Suchbegriffe:
4 Pol PC Stromkabel
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Dieses Kabel von Delock verlängert die Verbindung zwischen einem P4-Anschluss eines Netzteils und einem P4-Stromanschluss eines Mainboards.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AWG Kabelgröße
18
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
4-pin ATX12V
Anschluss 2
4-pin ATX12V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.