Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS500-40 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS500-40 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB Schwarz
Peach PS500-40 Aktenvernichter Kreuzschreddern 68 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35686555
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510912
EAN/GTIN:
     7640162279260
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Korbvolumen
21 l
Korbkapazität
250 Blätter
Geräuschpegel
68 dB
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.