Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35937776
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121
EAN/GTIN:
     4026631058278
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
72000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
330 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4.5 x 30 mm
Korbvolumen
145 l
Ölflaschenhalter
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Tasten, Berührung
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
85 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
87 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Sicherheit
E-3, F-1, O-3, P-4, T-4
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mediengewicht
36 g/m²
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.801,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,74*
€ 2.192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,94*
€ 2.188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,53*
€ 2.160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,69*
€ 2.144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,57*
€ 2.143,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM
1850995200
ab € 9,57*
Sonstiges
HSM
1884121
ab € 2.902,37*
Sonstiges
HSM
1881121
ab € 1.549,48*
Sonstiges
HSM
1885121
ab € 2.711,80*
Sonstiges
HSM
1882121
ab € 1.869,39*
Sonstiges
HSM
1880121
ab € 1.593,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.