Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Thermaltake Riing 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36058447
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F055-PL12GR-A
EAN/GTIN:
     4717964407542
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.4 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
158.8 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Grün
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Maximaler Luftstrom
40.6 cfm
Luftstrom
68.98 m³/h
Maximum Luftdruck
2.01 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.