Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512944 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512944 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512944 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512944 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512944 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072827
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512944
EAN/GTIN:
     7320285129443
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
131 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Zertifizierung
E, CE, FCC
Kompatibilität
Samsung Galaxy J5 (2016)
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.