Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 511944 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 511944 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 511944 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 511944 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 511944 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072839
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511944
EAN/GTIN:
     7320285119444
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
56 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Kompatibilität
Samsung Galaxy J5 (2016)
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.