Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 120 G Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 120 G Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grün, Weiß
Genie 120 G Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grün, Weiß
Genie 120 G Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36163201
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12496
EAN/GTIN:
     4015468124966
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
8-stelliger Taschenrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie), grün

Kompakter Taschenrechner mit großem, angewinkeltem, 8-stelligem Display
Frisches, farbenfrohes Design, hochwertig verarbeitet
Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten
Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten
Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [ON/CE]
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
55 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.