Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Thermaltake CL-F056-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36319779
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F056-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4717964407870
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12/5 V
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.2 dB
Maximaler Luftstrom
63.19 cfm
Luftstrom
1.53 m³/h
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.