Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHS19 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHS19 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Schwaiger ZHS19 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Schwaiger ZHS19 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36431184
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHS19
EAN/GTIN:
     4004005018271
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Tür- und Fenstersensor zur Erkennung offener Fenster und Türen

Dieser Tür- und Fenstersensor von SCHWAIGER liefert Informationen über offene bzw. geschlossene Fenster oder Türen. Das Produkt besteht aus zwei Elementen - dem Detektor und einem Magneten. Der Magnet wird auf dem beweglichen Teil des Fensters oder der Tür angebracht, der Detektor auf dem Rahmen. Der Sensor verfügt über eine Manipulationssicherung.

Details

Sensor zur Erkennung von offenen bzw. geschlossenen Fenstern und Türen
Hauptgerät (Sensor) zur Montage am festen Teil von Fenster oder Tür
Magnet zur Montage am beweglichen Teil von Fenster oder Tür
Manipulationssicherung gegen unbefugte Entfernung des Sensors
Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
Einfache Montage durch Klebepad
Batteriebetrieben
Lieferumfang: Sensor, Magnet, Klebeband, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
76 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
LR03 (AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.