Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Lexmark C930X72G Fotoleitereinheit 53000 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3659339
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
C930X72G
EAN/GTIN:
734646299855
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese Lexmark Verbrauchsmaterialien bieten ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und herausragende Druckqualität. Seitenleistung*: Für C935 und X945e: Bis zu 53.000 Seiten. Für X940e: Bis zu 50.000 Seiten. *Die Schätzung der maximalen Seitenleistung für den Fotoleiter basiert auf 5 durchschnittlichen Seiten im Format DIN A4 pro Druckjob. Die tatsächliche Seitenleistung kann aufgrund von anderen Faktoren wie Druckergeschwindigkeit, Papierformat und Zuführungsausrichtung, Farbdeckung, Prozentsatz von nur schwarz gedruckten Seiten und durchschnittliche Druckjob-Komplexität abweichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1420 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
53000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Lexmark C935, X945e, X940e
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Fotoleitereinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark bildtrommel
,
bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark C52x, C53x Fotoleiter (Viererpack)
Lexmark
C53034X
ab € 10,7175*
Zubehör
Lexmark C544,C546,X544,X546,X548 Rückgabe-Tonerkassette Cyan 4K
Lexmark
C544X1CG
ab € 1,01*
Zubehör
Lexmark C54x,X54x Imaging Kit Schwarz
Lexmark
C540X71G
ab € 193,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen