Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Lexmark C52x, C53x Fotoleiter (Viererpack)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-315135
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
C53034X
EAN/GTIN:
734646258579
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Professionelle Farbe, hochwertige Ergebnisse
Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse
Nutzen
Erleben Sie wahre Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.
Technologie
Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
61 x 375 x 102 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
20000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
4
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
C524n, C524dn, C524dtn, C524, C522n, C520n, C524tn, C534n, C534dn, C534dtn, C532n, C532dn, C530dn
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Fotoleitereinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
lexmark bildtrommel
,
bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,20*
€ 51,12*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 141,82*
€ 160,89*
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 155,35*
€ 175,08*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 157,96*
€ 177,50*
Lager 855
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,43*
€ 183,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark C544,C546,X544,X546,X548 Rückgabe-Tonerkassette Cyan 4K
Lexmark
C544X1CG
ab € 1,00*
Zubehör
Lexmark C54x,X54x Imaging Kit Schwarz
Lexmark
C540X71G
ab € 193,31*
Zubehör
Lexmark C734X20G Fotoleitereinheit 20000 Seiten
Lexmark
C734X20G
ab € 25,51*
Zubehör
Lexmark C734X24G Fotoleitereinheit 20000 Seiten
Lexmark
C734X24G
ab € 64,83*
Zubehör
Lexmark C930X72G Fotoleitereinheit 53000 Seiten
Lexmark
C930X72G
ab € 30,33*
Zubehör
Lexmark C950X71G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X71G
ab € 144,38*
Zubehör
Lexmark C950X73G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X73G
ab € 726,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen